※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒銅用
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552986
品番
T-CU-1 Φ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
棒径(Φmm)
2
棒長(mm)
1000
用途
電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
JIS規格
Z3341 Ycu
AWS規格
A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)
対応