※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552995 品番 T-CU-1 Φ2.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。

棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)1000 用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 JIS規格Z3341 Ycu AWS規格A5.7 ERCu RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする