※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553047 品番 T-CU-2 Φ4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)1000 用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接 JIS規格Z3341 Ycu AWS規格A5.7 ERCu RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする