サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
05553152
品番
N123K2-0600-0004-TM 3115
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
KP
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2