丸五
丸五の プロテクティブスニーカー
マジカルセーフティ #630
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05555192
品番
#630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
ブラック×ブラック
機能
静電機能、耐油底、踵衝撃吸収
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
天然皮革、合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
480(26cm)
材質(先芯)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ