マジカルセーフティ #630

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05555253 品番 #630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズ(cm)27 足幅3E ブラック×ブラック 機能静電機能、耐油底、踵衝撃吸収 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)天然皮革、合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)480(26cm) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする