サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
トラスコ品番
132-3741
注文コード
05555873
品番
R245-050Q22-12M
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・最高使用回転数・トラスコ品番
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
トラスコ品番
132-3741
刃数
4
質量(kg)
0.6
ピッチ
クロスピッチ
l1
40
回転数
【最大】16250
切込み角度(°)
45
ゲージチップ
R245-12T3..
寸法Dc2(mm)
62.5
寸法Dc(mm)
50
最大切込み(mm)
6