SLIK(スリック)
SLIK(スリック)の カメラ・ビデオカメラ
SLIK(スリック)の 一脚/三脚
SLIK(スリック)の 三脚
スタンドポッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05556821
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。
レバーロック式で伸縮が簡単。
目の高さを超えた場所でもセット可能。
搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品
ケース
質量(g)
720
段数
4
全高(mm)
1775
最大積載荷重(kg)
1
パイプ寸法(mm)
26.8
縮長(mm)
720