- 俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC SLIK(スリック) 05556830 - 俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC SLIK(スリック) 05556830

俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05556830 品番-
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。
スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。
開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。
エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。
ケースが付属します。

付属品ケース ストローク(mm)EV:465 質量(g)1830 段数4 全高(mm)1815、EV下げ:1350 最大積載荷重(kg)2 パイプ寸法(mm)23.4 縮長(mm)575 地上高さ(mm)最低:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする