丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
プロガードジョグ 12枚
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05557073
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ(cm)
24
形状
ハイカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
地下足袋