曜日別特売
- プロガードファスナーたび 丸五 05557195

プロガードファスナーたび

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード05557195品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

土木・建築作業用地下足袋
特殊樹脂製先芯で衝撃や圧迫からつま先を保護
素足感覚で踏ん張りもきく
底を縫い付けているので剥がれにくい
ファスナタイプで脱ぎ履き簡単
ゴム底で滑り軽減
かかとへの衝撃を吸収するスポンジによりかかとや膝への負担を軽減します
高所作業を考慮した底意匠
アッパー素材に綿を使用し通気性が良く水分の吸湿や発散性に優れる

サイズ(cm)26.5形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05557195
2020-12-08
用途: 庭木剪定作業時
その他業種

色々試してみましたが、
12枚だと冬場厚手の乗馬ズボンがふくらはぎくらいからファスナーがしまらなくなってしまいます。
その点こちらの商品は短い分収まりがいいです。
あと以前別の地下足袋で伐採作業中、
切り株がつま先に倒れてきて親指の爪が剥がれるケガをしてしまったのですが、
こちらは先芯入りなのでその点も心配がありません。
ここ数年はだいぶ気に入って使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 05557195
2020-12-02
用途: 足場作業
建設業・工事業

ファスナーとマジックテープなので履くのがラク。仕事柄粉塵なども発生するので、たまにファスナーが噛むこともある。そこが難点かな。

対象商品 : 05557168
2016-08-11
用途: 植木の選定作業

こはぜ12枚クラスの高さ(長さ)があると履きやすいと思います。
現状は少し短いかと思います。また、その表示も必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする