- マジックセーフティー足袋 丸五 05557256

- マジックセーフティー足袋 丸五 05557256 - マジックセーフティー足袋 丸五 05557256

マジックセーフティー足袋

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード05557256 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25.5 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05557222
2020-09-21
用途:
スポーツジムで筋トレ時
その他業種

某有名パーソナルジムのトレーナーから当商品を勧められ購入。バーを持って筋トレをする際、脚力を使い踏ん張るため、一般的なスポーツシューズよりも底面が薄く、力むことができパフォーマンスが上がる。安定感抜群。マジックテープで着脱しやすく買ってよかった。

対象商品:
05557335
2020-09-26
用途:
農作業
農・林・水産業

マジックテープの地下足袋なので履きやすいです。
マジックテープが弱くなるので1年に1回程度新しい物に替えています。

1人が参考にしています
対象商品:
05557362
2020-10-24
用途:
伐採作業
杉村電工 様 (建設業・工事業)

マジックテープの地下足袋初めて購入しましたが・・・・・いまいち気に入らない。
履きやすいですが、マジックテープの部分が樹木に引っ掛かり危ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
05557222
2020-04-10
用途:
草刈り作業
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

草刈作業で使用。中に土・草が入らず石が当たっても安全靴の為痛くない。

対象商品:
05557222
2019-10-11
用途:
草刈作業時使用
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

いつも購入しているのでお気に入り。慣れると足も痛くならない。

対象商品:
05557274
2017-05-01
用途:
畑作業に
農・林・水産業

膝をついての作業があるときは靴や長靴だと土が履物の中にないるので地下旅が一番いいのですが今まで7ハゼのものを使っていたのですが、はくのが面倒であまり 使う気にならなかったのですが、これだと簡単にはけるので履くのが億劫にならずに済みます。ただマジックテープがどのくらい持つかが心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
05557256
2017-05-27
用途:
農作業の際に履く。
クリエイティブCルーム 様

農作業に履いて行こうと思いましたが、履く時、足首部分にかかとがつかえて履けません。なんだこりゃ!って感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする