スパイク 8枚(大馳)2型

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05557572 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)24 仕様防滑底、スパイクピン付 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)混紡 材質(ソール)ゴム 機能防滑底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05557588
2021-05-21
用途:
有害鳥獣捕獲時、狩猟時
農・林・水産業

アッパー(甲)に強力に防水加工を施して会ったら優れもの!

対象商品:
05557588
2019-01-14
用途:
法面の除草作業
農・林・水産業

初めに他社のを購入しましたが、スパイクがすぐダメになり、先輩がこちらの商品を勧めてくれたので購入しました。どれくらいもつのか、今はわかりませんが履き心地は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする