曜日別特売
- スパイク 8枚(大馳)2型 丸五 05557624

スパイク 8枚(大馳)2型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード05557624品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(cm)26.5仕様防滑底、スパイクピン付形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)混紡材質(ソール)ゴム機能防滑底材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05557588
2021-05-21
用途: 有害鳥獣捕獲時、狩猟時
農・林・水産業

アッパー(甲)に強力に防水加工を施して会ったら優れもの!

対象商品 : 05557588
2019-01-14
用途: 法面の除草作業
農・林・水産業

初めに他社のを購入しましたが、スパイクがすぐダメになり、先輩がこちらの商品を勧めてくれたので購入しました。どれくらいもつのか、今はわかりませんが履き心地は良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする