CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種530 チップサイズ11 注文コード05557684 品番R390-11 T3 08M-PL 530
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・チップサイズ・内容量など242種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ11 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーM-PL(軽) 材種530 最大切込み(mm)10 有効長(mm)11 コーナーR(mm)0.8 長さ(mm)1.2(ワイパー部) トラスコ品番156-7667

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする