T-Max(R) 45 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H13A トラスコ品番176-4829 注文コード05557955 品番LNCX1806AZR-11 H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
材質H13A トラスコ品番176-4829 形状長方形 逃げ角(度)0 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする