曜日別特売
- ジョグ地下12枚 丸五 05558157

ジョグ地下12枚

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード05558157品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
サイズ(cm)24形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05558193
2023-01-25
用途: 自宅の石庭(150坪)および庭木の剪定(黒松5本)の剪定の使用。

軽くて負担にならないし、グリップもしっかりして安全性が高い

対象商品 : 05558202
2021-09-10
用途: 造園作業全般
その他業種

タビ底に厚みがあり、踏ん張りがききます。長時間履いても疲れません。

対象商品 : 05558166
2020-05-19
用途: 造園作業時

造園の仕事で使用してます。
履き心地も良く、同じようなタイプを他で探しましたが見つからず…
今後も購入させて頂きます!

対象商品 : 05558236
2020-04-20
用途: 剪定作業時
卸売・小売業

木に登りこむ時には、この足袋が良いです。
土踏まずの所のちょっとした違いがものを言ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする