ジョグ地下12枚

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05558175 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
サイズ(cm)25 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05558193
2023-01-25
用途:
自宅の石庭(150坪)および庭木の剪定(黒松5本)の剪定の使用。

軽くて負担にならないし、グリップもしっかりして安全性が高い

対象商品:
05558202
2021-09-10
用途:
造園作業全般
その他業種

タビ底に厚みがあり、踏ん張りがききます。長時間履いても疲れません。

対象商品:
05558166
2020-05-19
用途:
造園作業時

造園の仕事で使用してます。
履き心地も良く、同じようなタイプを他で探しましたが見つからず…
今後も購入させて頂きます!

対象商品:
05558236
2020-04-20
用途:
剪定作業時
卸売・小売業

木に登りこむ時には、この足袋が良いです。
土踏まずの所のちょっとした違いがものを言ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする