注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※専用プレート付(CP15N)
※自然光もしくは蛍光灯などの光が少なくとも1時間以上あたる環境のもとでご使用ください。
※シャイニクスは、自然光や人工の光からエネルギーを吸収し、光として放出する無機質の顔料で、通常のご使用では半永久的にメンテナンスの必要がありません。発光性能も安全標識板の規格(JIS
Z
9107)をクリアーしており、緊急時の避難誘導製品など、さまざまな用途にご利用いただけます。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01010 間仕切り錠:WPS01010 表示錠:WES01010
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。