アビカ #880

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05559776 品番 #880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05559785
2019-03-08
用途:
機器類保守

軽くて非常に履きやすく疲れにくい商品です。次回も購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/725/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする