※商品単品画像

41-979846 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05560016 41-979846 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05560016 41-979846 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05560016 41-979846 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05560016 41-979846 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05560016

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05560016 品番 41-979846
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、縁高設計
シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU サクラピンク 質量(g)約45 サイズ(cm)約縦17.9×横9.1×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro Max 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする