※商品単品画像

41-980330 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 05560138 41-980330 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 05560138 41-980330 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 05560138 41-980330 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 05560138 41-980330 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace 05560138

[iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05560138 品番 41-980330
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

手にフィットする「くびれ」形状で持ちやすい
弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
ワントーンで揃えられたフチとフラップ
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材で、割れにくい
フラップにはカードポケット(1枚収納)付き
Reflectionシリーズ等のiFaceアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる
フラップはケース背面に折り返すことが可能
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット ベージュ 質量(g)約78 サイズ(cm)約縦8×横16.6×厚1.8 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする