※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace First Class Standardケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05560165
品番
41-982044
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き
材質
ポリカーボネート、TPU
色
ブラック
質量(g)
約49
サイズ(cm)
約縦16.4×横8.2×厚1.3
対応機種
Google Pixel 9/9 Pro
充電方式
ワイヤレス充電:可
使用
ストラップ:可