※商品単品画像
iFace
iFaceの スマホ/タブレット関連アクセサリ
iFaceの カバー・ケース・ポーチ
iFaceの スマホケース
[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05560190
品番
41-982068
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き
材質
ポリカーボネート、TPU
色
くすみグリーン
質量(g)
約49
サイズ(cm)
約縦16.4×横8.2×厚1.3
対応機種
Google Pixel 9/9 Pro
充電方式
ワイヤレス充電:可
使用
ストラップ:可