※商品単品画像

41-982075 [Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース iFace 05560199 41-982075 [Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース iFace 05560199 41-982075 [Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース iFace 05560199 41-982075 [Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース iFace 05560199 41-982075 [Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース iFace 05560199

[Google Pixel 9 Pro XL専用]iFace First Class Standardケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05560199 品番41-982075
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き

材質ポリカーボネート、TPU ホワイト 質量(g)約53 サイズ(cm)約縦17.3×横8.5×厚1.3 対応機種Google Pixel 9 Pro XL 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする