41-979334 [iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 05560260

※商品単品画像

41-979334 [iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 05560260
41-979334 [iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 05560260
41-979334 [iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 05560260
41-979334 [iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース iFace 05560260

[iPhone 16専用]iFace First Class Metallic MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピンクソルベ
内容量1個注文コード05560260品番41-979334
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
画面とカメラを守るフチ高設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
ケースをつけたままMagSafe充電に対応
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可材質ポリカーボネート、TPU、マグネットピンクソルベ質量(g)約54サイズ(cm)約縦16.2×横8.2×厚1.3対応機種iPhone 16充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする