※商品単品画像

41-979471 [iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 05560321 41-979471 [iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 05560321 41-979471 [iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 05560321 41-979471 [iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース iFace 05560321

[iPhone 16専用]iFace First Class KUSUMI MagSynqケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 くすみピンク 注文コード05560321 品番41-979471
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
画面とカメラを守るフチ高設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
ケースをつけたままMagSafe充電に対応
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可 材質ポリカーボネート、TPU、マグネット くすみピンク 質量(g)約54 サイズ(cm)約縦16.2×横8.2×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする