※商品単品画像

41-979440 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース iFace 05560549 41-979440 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース iFace 05560549 41-979440 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース iFace 05560549 41-979440 [iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース iFace 05560549

[iPhone 16 Pro Max専用]iFace First Class Cafe MagSynqケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05560549 品番41-979440
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護
画面とカメラを守るフチ高設計
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
ケースをつけたままMagSafe充電に対応
着脱可能な背面PCパネル設計。生産過程における環境配慮を実現した仕様に
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可 材質ポリカーボネート、TPU、マグネット カフェラテ 質量(g)約61 サイズ(cm)約縦17.7×横8.8×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro Max 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする