※商品単品画像

41-979983 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560689 41-979983 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560689 41-979983 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560689 41-979983 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560689 41-979983 [iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース iFace 05560689

[iPhone 16 Pro専用]iFace Reflection Frost 強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード05560689 品番41-979983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優しく透けるすりガラス加工
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は強化ガラス、表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
シンメトリーなフチ高設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

取付可能対象ストラップ装着:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU グレー 質量(g)約39 サイズ(cm)約縦16.6×横8.4×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする