※商品単品画像

41-980385 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース iFace 05560996 41-980385 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース iFace 05560996 41-980385 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース iFace 05560996 41-980385 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース iFace 05560996 41-980385 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース iFace 05560996

[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clearケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05560996 品番41-980385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
背面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能

材質ポリカーボネート、TPU クリア/ラメ 質量(g)約31 サイズ(cm)約縦16.1×横8.1×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする