※商品単品画像

41-980422 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 05561048 41-980422 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 05561048 41-980422 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 05561048 41-980422 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 05561048 41-980422 [iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース iFace 05561048

[iPhone 16 Pro専用]iFace Look in Clear Hybridケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561048 品番41-980422
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

半透明な背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、フチ高設計
側面のドット加工で密着痕を防ぎ、見た目を美しく保つ
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ
こちらは透ける仕様のケースです。
iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能

材質ポリカーボネート、TPU クリア/フロスト 質量(g)約31 サイズ(cm)約縦16.1×横8×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする