※商品単品画像

41-982129 [Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05561066 41-982129 [Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05561066 41-982129 [Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05561066 41-982129 [Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace 05561066

[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561066 品番41-982129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現
着脱時にも安心なガラス+ポリカーボネート複合素材を採用
ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収
使いやすい軽量設計
スマートフォン本体の美しさを引き立たせるクリアケース
背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK

取付可能対象ストラップ装着:可 材質ガラス・ポリカーボネート複合材、TPU ベージュ 質量(g)約39 サイズ(cm)約縦16.6×横8.2×厚1.2 対応機種Google Pixel 9/9 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする