※商品単品画像

669-978986 [iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561188 669-978986 [iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561188 669-978986 [iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561188 669-978986 [iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561188 669-978986 [iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561188

[iPhone 16 Pro専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561188 品番669-978986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手元やファッションに上品に映えるカラーバリエーション。コーディネートに取り入れやすく、ワンポイントの遊び心も楽しめる豊富なカラー展開。
ON/OFF問わず使えるデザイン。マットな背面とゴールドの側面、2つのエッジの効いた質感。普段使いにもオフィスにも、シンプルに映えてアクセントになるデザインです。
MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
※2024年発売の新型iPhoneに関して。実機によるメーカー試験の外観・機能確認に基づいています。
画面やカメラをキズから守るフチ高設計。iPhoneの画面やカメラ部分よりもケースのフチが高めに設計されているので直接地面に触れにくく、キズから守ります。
ケース背面にストラップホール付き。お手持ちのストラップを装着することができます。
お揃いカラーのsalisty スマートフォンリングやAirPodsケースと合わせて統一感のあるコーデも楽しめる。

材質ポリカーボネート、TPU オフホワイト 質量(g)約40 サイズ(cm)約縦15.3×横7.6×厚1.4 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする