※商品単品画像

669-978795 [iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561197 669-978795 [iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561197 669-978795 [iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561197 669-978795 [iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561197 669-978795 [iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース salisty 05561197

[iPhone 16専用]salisty(サリスティ)クリアカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05561197 品番 669-978795
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

落ち着いた輝きが心地よいシルバーフレームと華やかなゴールドフレーム。お気に入りのジュエリーやパーソナルカラーに合わせてコーディネートをお楽しみください。
あえて縁取りを施した美しく印象的なカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。
マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。
カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計させており直接地面に触れにくく、キズから守る。
ケース側面にストラップホール付き。 salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。
お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。
落としても安心な耐衝撃設計。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
※2024年発売の新型iPhoneに関して。実機によるメーカー試験の外観・機能確認に基づいています。

取付可能対象ストラップ装着:可 材質ポリカーボネート、TPU、PET チャコールブラック 質量(g)約37 サイズ(cm)約縦15.2×横7.6×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする