※商品単品画像

669-979136 [iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 05561967 669-979136 [iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 05561967 669-979136 [iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 05561967 669-979136 [iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 05561967 669-979136 [iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース HIGHER 05561967

[iPhone 16 Pro専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05561967 品番669-979136
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用。従来製品と比較しCO2の削減に貢献
MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい
ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能
豊富なエアポケットで衝撃を吸収
黄ばみに強く、透明感が長く続く
JIS Z2801に基づいた抗菌性
持ちやすいやや丸みを帯びた形
カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
ストラップは上下2ヶ所装着可能

取付可能対象ストラップ装着:可 材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石 クリア 質量(g)約37.7 サイズ(cm)約縦15.5×横7.7×厚1.5 対応機種iPhone 16 Pro 充電方式ワイヤレス充電:可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする