190709 タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT IRC 05562247

190709 タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT IRC 05562247
190709 タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT IRC 05562247
190709 タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT IRC 05562247

タイヤ FORMULA PRO TLR S-LIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本サイズ700×25C注文コード05562247品番190709
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

世界と戦う、飛び道具。世界最軽量クラスのチューブレスレディ誕生。
第5世代を使用し戦っていたプロ選手からの要望は、より転がるタイヤ、速いタイヤ。その要望に応えるため、iRCの技術を結集させ、生み出されたのがS-LIGHT。従来品を大きく上回るその転がりの良さは、選手らの翼となり勝利へと導く。
iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ

サイズ700×25C質量(g)220ビードフォールディング空気圧4.5-7.5(kgf/cm2)、HOOKLESS:4.5-5.0(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)450-750、HOOKLESS:450-500標準空気圧(PSI)65-110、HOOKLESS:65-73

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする