製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
小型リーチインショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
05563191
品番
LGC-120REX
参考基準価格(税別)
¥723,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
用途
要冷蔵の飲料・食品保管
質量(kg)
製品:85
外形寸法(mm)
1200×600×800
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
内容積:293
消費電力(W)(50/60Hz)
●冷却時:135/145●霜取り時:3/3
冷媒
冷蔵室/冷凍室:R1234yf
冷媒封入量(g)
140
年間消費電力量(kW)
509h/年
省エネ基準達成率(%)
153
関連資料:
仕様図(0.2MB)
注意
※排水量が多い場合は、定期的に排水処理が必要/時期によりガラス面に結露が発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。