マジカルスパイク #900

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 05563355 品番 #900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
オレンジ 長さ(cm)42(Lサイズ) サイズXL サイズ(cm)27.5〜28 形状ハイカット タイプスパイクピン付 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)ゴム、ナイロン 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1040(L) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05563337
2018-11-24
用途:
山歩き
サービス業

黒とオレンジのカラーが良くて購入したけど、その境目がほどなく裂けてしまい、使い物にならなくなりました。中国産の2,000円台のを使い捨てで、何足か履いてもまだ経済的だと思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
05563328
2017-12-18
用途:
現場用
その他業種

ぬかるんだ場所や山中、濡れた岩肌等を歩くような現場で使っています。非常に丈夫で履きやすいです。

対象商品:
05563337
2018-01-31
用途:
山登り
サービス業

今まで同様のスパイク付き長靴を毎年一足の頻度で破れて買い換えてきました。今回のは、どうでしょう?立ち上がりの部分(足首から上の部分)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする