セノ・ビー スーパーのっぽ君 45cm

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05563559 品番10163
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ちょっと高い所にも手が届くセノ・ビー。滑り止めラバー付なので滑りにくく、床なども保護してくれるのでフローリングで使用も可能。持ち手を引き上げるだけで、簡単にコンパクトにたためるので隙間に収納できます。

材質ポリプロピレン、合成ゴム サイズ(mm)400×340×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05563559
2025-06-09
用途:
高い場所の荷物を取る際に使用
卸売・小売業

アルミの脚立は若干重い上に場所をとるので、プラスチック製のコンパクトに折り畳めるものを探していました。見た目以上に耐荷重も良く、65キロの私が乗ってもびくともしません。確かにアルミ脚立に比べると、プラスチック製なので若干の不安はありましたが使ってみて全く大丈夫でした。軽量コンパクトならこれです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする