サンコープラスチック
サンコープラスチックの コンテナー
サンコープラスチックの ボックスコンテナ
サンコープラスチックの バックルコンテナ
コンテナーエースカラーL4ショクコミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05563629
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ハンドル付きで部屋の日用雑貨の整理、収納からアウトどあ、レジャーに最適
材質
pp
高さ(mm)
300
質量(g)
1616
縦(mm)
340
横(mm)
490