製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 業務用製氷機
ノンフロン製氷機(キューブアイス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
貯氷量(kg)
24(通常)、12(自然落下時)
製氷能力
43/46kg/日(室温20℃水温15℃)、37/41kg/日(室温30℃水温25℃)
注文コード
05563708
品番
FIC-45KTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥814,000
この商品は
貯氷量・製氷能力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
飲料用/氷のう用/熱中症対策
質量(kg)
45
備考
ノンフロン冷媒
外形寸法(mm)
630×450×800
電源(V)
単相100
冷媒
(冷蔵室)R1234yf
冷媒封入量(g)
125
貯氷量(kg)
24(通常)、12(自然落下時)
製氷能力
43/46kg/日(室温20℃水温15℃)、37/41kg/日(室温30℃水温25℃)
消費水量(m
3
/日)
約0.08/0.08(室温20℃水温15℃)、約0.07/0.08(室温30℃水温25℃)
関連資料:
仕様図(0.26MB)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05563708
FIC-45KTX
58787535
FIC-45KTX1
ノンフロン製氷機(キューブアイス)
フクシマガリレイ
1台(1台)
¥
379,800
税込
¥
417,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)