製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 業務用製氷機
ノンフロン製氷機(キューブアイス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
貯氷量(kg)
29.1(通常)、17.9(自然落下時)
製氷能力
59/65kg/日(室温20℃水温15℃)、50/52kg/日(室温30℃水温25℃)
注文コード
05563717
品番
FIC-65KTX
参考基準価格(税別)
¥1,041,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
貯氷量・製氷能力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
飲料用/氷のう用/熱中症対策
質量(kg)
53
備考
ノンフロン冷媒
外形寸法(mm)
800×525×800
電源(V)
単相100
冷媒
(冷蔵室)R1234yf
冷媒封入量(g)
190
貯氷量(kg)
29.1(通常)、17.9(自然落下時)
製氷能力
59/65kg/日(室温20℃水温15℃)、50/52kg/日(室温30℃水温25℃)
消費水量(m
3
/日)
約0.09/0.10(室温20℃水温15℃)、 約0.07/0.08(室温30℃水温25℃)
関連資料:
仕様図(0.25MB)
注意
※給排水接続工事が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった