BFP-AMAB1 ミニフロアポンプ 英/米/仏 ブラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05563821 品番BFP-AMAB1
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フットステップの付いたコンパクトポンプ
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。

用途
付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター
収納時長さ:335mm
重量:200g
本体材質:アルミ
対応バルブ:英・米・仏
充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
バイクに携帯

お守り代わりにバイクに積んでます。いつ使うかわからないのにバッテリー式は知らないうちに電圧が下がってたりしますし、最悪は動かないことがあります。手動式は数年放っていても確実に使えます。あと3センチ短いとシートバッグに入ったのになー。カブなら150〜200回のポンピングで入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする