業務用共栓(40A)菊型カゴ付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05563961 品番TO-113S-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は関連資料など2種類から選べます 他の種類を見る

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。

材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙 排水G1-1/2 パッキンゴムパッキン厚さ 2.0mm:1枚、シートパッキン厚さ 0.5mm:1枚
関連資料:寸法図(0.07MB)
注意
※菊型カゴは構造上完全止水はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする