防水型7インチモニターカメラセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード05564076 品番MCCD-700WS-1 カメラ1台セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター
新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!
新型TFT液晶パネル採用(16:9)
防水等級IP69K
プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付
モニターは最大4カメラ同時表示可能
新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き
カメラは正像・鏡像切替可能
接続ケーブル20m付き
カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製
電源はDC12-32V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可
ワイヤレスリモコン付き
モニター表示言語、日本語選択可
防水カメラ1台(ECW-21)付き
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック
MCCD-1010WSとは姉妹品
2025年モデル

セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書 質量(g)モニター:830 電圧(V)DC12-32 入力AV入力:4CH AHD 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50 走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz) 対応信号型式:PAL/NTSC 言語表示モニター:日本語・英語・その他 画素数モニター:1024×600 フレームレート25-30fps 画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト) 適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20 対応VESA規格30×38mm 輝度(cd/m2)バックライト:450
注意
※モニター・カメラ共に水中での使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05564076 MCCD-700WS-1 カメラ1台セット 62568357 MCCD-700WS-1 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック 7インチモニターカメラセット 防水仕様 1台セット マリンテック 1式 55,980 税込61,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする