サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-9839
注文コード
05565034
品番
N151.2-250-4E H13A
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
154-9839
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1