サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
154-8247
注文コード
05565691
品番
N151.2-400-4E H13A
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
154-8247
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1