サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
131-9396
注文コード
05565971
品番
N151.2-500-50-5G 235
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
131-9396
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1