アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ATぐにゃぐにゃ凧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05566045
品番
21207
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
-
一カ所糸を結んで絵を描くだけ!絵を描いて飛ばそう!。組立済みのカラフル凧!。たこ糸を糸目糸に結ぶだけで完成!。
用途
-
仕様
●サイズ●▼シート:600×450mm●▼尾:100mm×1m●▼たこ糸:50m●セット内容:たこ×1、たこ糸×1●1個重量(g):58●材質●▼シート:不織布●▼たこ糸:ナイロン●▼ほね:竹●1個梱包形態:袋入
アズワン品番
67-8767-89
注意
-