※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ストップブラケット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566812
品番
618-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
80
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
80
寸法H(mm)
0.03
材質
FC250
質量(kg)
2.4
表面処理
塗装(黒皮部)
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
C10
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません